曜日別特売

複合管・プラスチックパイプ用カッター

複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。
回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。
幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。
従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。
アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。
非常に狭い切断面を得ることが可能。
安全な持ち運びのためのロック機構付き。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。

用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用寸法(mm)210×81×38質量(g)391ハンドルコンフォートグリップ替刃仕様90 25 25 E01内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149343809025-25
35,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする