曜日別特売

絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V

絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24質量(g)340ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149343378726-250SB
12,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
149343468726-250
11,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする