曜日別特売

絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き)

絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)180質量(g)271ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線多芯:12切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3.4内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149338110306-180T
9,000
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする