入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付きです。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。