高所作業用ツールバッグ

高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ - KNIPEX(クニペックス)

ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。
11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。
様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。
コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。
多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。
強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。
5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。
高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。
PPEなし=個人用保護具なし。

質量(kg)1.4容量(L)12耐荷重(kg)10外寸(mm)W370×H250×D150内容量1個
注意
※画像の工具類は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934766005050TLE
27,850
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする