エアブローリール

エアブローリール - 三協リールエアブローリール - 三協リール

縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。
引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。
マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。
片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。
機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。

使用流体圧縮エアホース:オレンジ質量(kg)0.65長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1次側にオスプラグを接続する際はシールテープを適量巻いてください。
※マグネットで本体を固定している際は60N(約6kgf)以上の負荷をかけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14936970ABR-202A1台250.81次側用オスプラグ1/4 ×1
9,000
8,790
9,669(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14936979ABR-202AーB1セット250.81次側用オスプラグ1/4 ×1/ブラケット
9,800
9,390
10,329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする