オーエスケー
ENERGY CHARGE ランチボックス
フタ部分がUPするので、盛り付けがつぶれないランチボックスです。
4点ロックで、がっちり固定するので汁もれしにくいです。
食器洗浄機・乾燥機に対応しています。
フタを外せば、電子レンジで加熱OK
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム
幅(mm)
187
色
ホワイト
容量(mL)
650
高さ(mm)
72
質量(g)
180
奥行(mm)
119
対応
食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937715
PC-650
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください