曜日別特売

モノトーン ランチボックス(仕切付)

モノトーン ランチボックス(仕切付) - オーエスケーモノトーン ランチボックス(仕切付) - オーエスケー

ベーシックな形状のランチボックスです。
お弁当箱半分に入るご飯の量は、お茶碗(約200mL) 約2.1杯分です。
18cmの箸付きです。
油汚れが落ちやすい防汚剤入りです(防汚加工部分:本体・仕切)。
フタ、内フタを外して電子レンジOK。
吸排気弁付きでフタの張り付きを防止します。

仕様食洗機非対応ブラックサイズ(cm)付属箸:18対応レンジ対応(フタ×)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937749BL-17Hポリプロピレン、スチロール樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム13985060270
1,100
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937758BLW-18Hポリプロピレン、スチロール樹脂、ポリエチレン、ABS樹脂、シリコーンゴム97(上段)400/(下段)46093295
1,100
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする