曜日別特売

ロックフォーランチボックス(仕切付)

ロックフォーランチボックス(仕切付) - オーエスケーロックフォーランチボックス(仕切付) - オーエスケー

4点ロックでしっかり密閉するので、汁もれをガードします。
軟質シールフタ採用で、パッキンなしでもピタッと密着します。
パッキン不使用だからお手入れ簡単です。
防汚剤「クリンベル」添加で汚れがつきにくいです。
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。
フタを外して電子レンジOKです。
食器洗浄機・乾燥機使用OKです。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、メタクリル樹脂ブラックサイズ(cm)付属箸:19.5対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937731BL25H22685063230133
1,600
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937740BLW-26H221(上段)510/(下段)4409529796
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする