クローバー電子
電子レジスター JET Metal Drawer 330-W
仕様
紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペース
その他
フルメタル仕様
付属品
キー2本付
質量(kg)
約4
タイプ
プッシュオープン式
サイズ(mm)
W330×D355×H105
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937015
CL00R-2991R
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください