曜日別特売

ポールフィックス(ピンポール固定治具)

ポールフィックス(ピンポール固定治具) - FSC藤原産業ポールフィックス(ピンポール固定治具) - FSC藤原産業ポールフィックス(ピンポール固定治具) - FSC藤原産業ポールフィックス(ピンポール固定治具) - FSC藤原産業
(2件のレビュー)

スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。

用途
長さ1mのピンポールにも対応しています。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30内容量1個
注意
※プラスチック製品の為、夏場の車内などでは変形や破損の恐れがありますので、高温・多湿を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937801FPF-Ⅲ
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島(代引の場合)1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14937801
2025-08-18
用途: 測量時
製造業

最高!今まで無かった商品
取り付け最初は少し迷いましたが一度つけると、ネジを緩めて位置をかえるだけなので簡単!!
ピンポールの先端もキャップついてるので安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 14937801
2025-08-15
用途: 検査写真
製造業

取り付けも簡単で使いやすい
締め付けが、ちょっと滑りやすいので軍手のままだとすべる
今までなかった商品なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする