歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から)

歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から) - ダッドウェイ

お散歩モードとおやすみモードの2wayが楽しめるアヒルの親子
赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん
アヒルにヒヨコを連結させて色々な歩き方を楽しめるので、つられて赤ちゃんもハイハイの練習に
おやすみモードではやさしいメロディと星のライトで赤ちゃんのねんねをサポート
2段階で音量調節も可能

用途赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。知育玩具 音楽材質ABS樹脂質量(g)【ひよこ】12【アヒル】34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ひよこ】8.8×6.6×9.7【アヒル】12.8×11.3×18.2適合年齢(歳)6か月から内容量1台
注意
※使用電池:アヒル:単3×3本 / 各ヒヨコ:単4×2本(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937155TYHOLHE9987
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする