ダッドウェイ
ハンマーシロフォン(対象年齢18か月から)
ハンマー遊びと楽器遊びが楽しめるハンマーシロフォン
ハンマーでボールを叩くとシロフォンの上を転がり下からコロンと出てくる楽しいしかけ
シロフォンを取り出せば楽器として楽しめる
用途
楽器としても楽しめるカラフルでかわいいハンマートイ。知育玩具 楽器 木のおもちゃ
材質
木 / 合板 / 鉄 / 塩化ビニル樹脂 / ポリエチレン
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14×17
適合年齢(歳)
18か月から
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937110
TYPR44270
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください