曜日別特売

アクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から)

アクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイアクティビティベビーウォーカー(対象年齢12か月から) - ダッドウェイ

8つのあそびで歩きはじめの頃からながく楽しめるウォーカー
一人で歩きたいお子さまの強力サポーターに
絵合わせ、型はめ、ビーズなどの指先遊びができるしかけや、お子さまが夢中になるミラー付き
後部の布にはお気に入りのおもちゃをのせられるので、カートとしても使用可能

用途
8つのあそびで歩きはじめの頃からながく楽しめるウォーカー。木製おもちゃ 知育玩具 手押し車
材質
合板 / 木 / MDF / シリコーンゴム / アクリル樹脂 / 鉄 / 綿
質量(kg)
2.08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.4×39.3×51
適合年齢(歳)
12か月から
内容量
1台
注意
※この商品は組み立てが必要です。組み立ての前にプラスドライバーをご用意ください。 先端のサイズはNo2を推奨いたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937101TYPR44226
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする