曜日別特売

トントンねじねじ型はめロボット(対象年齢12か月から)

トントンねじねじ型はめロボット(対象年齢12か月から) - ダッドウェイ

工具遊びや型はめ遊びが楽しめる、しかけがいっぱいのロボット!
ドライバーでカチカチねじ回しをしたり、ハンマーで叩いたり、工具のおもちゃで遊ぶことで指先の器用さを育める
ボールを穴に落とすと音楽が鳴り目がくるくると回ったり、ブロックの型はめをすると英語でカタチの名前を教えてくれるしかけも
形や色を覚えるのにもぴったりのおもちゃ

用途工具遊びや型はめ遊びが楽しめる仕掛けがいっぱいのロボット。知育玩具材質ポリプロピレン / ABS樹脂質量(g)980寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18×22適合年齢(歳)12か月から内容量1台
注意
※使用電池:単3×2本(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937146TYHOLHE8975
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする