ワクワク手あそびハウス ミュージック・デラックス(対象年齢18か月から)

ワクワク手あそびハウス ミュージック・デラックス(対象年齢18か月から) - ダッドウェイ

手先・目・耳を使った新しい発見がいっぱいのおうち型シェイプソーター
演奏を楽しめるピアノ鍵盤付き♪
ビーズや絵合わせ、ドアの鍵あけなど指先遊びや、11個のブロックを使って型はめ遊びが楽しめる
カラフルなブロックを入れると動物の鳴き声が!
全面にギミックがついているので、みんなで一緒に遊ぶこともできる
おままごと遊びに使いやすく、長く遊べるおもちゃ

用途手先・目・耳を使った新しい発見がいっぱいのおうち型のおもちゃ。知育玩具 手遊び ごっこ遊び材質ABS樹脂 / ポリプロピレン / 熱可塑性エラストマー質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22.5×22適合年齢(歳)18か月から内容量1台
注意
※使用電池:単3電池×2本(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937137TYHOL739
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする