ICO
70 レトロペン用 リフィル インク 黒
ICO レトロペン用レフィル インク:黒
用途
ICO レトロペン用レフィル インク:黒
その他
【筆記距離】2500mm
全長(mm)
106.8
ボール径(Φmm)
0.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935107
ICO9080003007
0.8
106.8
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください