曜日別特売

カメレオン4色タッチペン

カメレオン4色タッチペン - ICOカメレオン4色タッチペン - ICOカメレオン4色タッチペン - ICO

ハンガリーの文房具メーカーICOの『4色ボールペン カメレオン』です。シックなシルバーボディは鉛筆のような8角形。カラーを変える度に「カチャ」と音が鳴るおもちゃ感がレトロでかわいいです。持ち運びに便利なクリップ付き。ペンのあたまにはタッチペンも付いている優れものです。ペン先は1mm。インクカラーは4色(ブラック・ブルー・グリーン・レッド)。どこかレトロでかわいいデザインの「カメレオン ボールペン」はプレゼントにも最適です。

用途学習や仕事の効率アップなど、ハンガリーの魅力を感じるおしゃれなアイテムとして、さまざまなシーンで活用できます。全長(mm)140直径(mm)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935141ICO7010384000
1,100
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする