曜日別特売

70 レトロペン

70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO70 レトロペン - ICO

1970代に大ヒットしたボールペンを、ICO 70 Retro Penとして復刻。手の中にスッポリ収まる細めでコンパクトなサイズ。オレンジがかった赤のノック部は斜めにカットされ、プッシュする親指との角度が絶妙です。使用後はクリップ部に組み込まれた赤いボタンをプッシュすると、ペン先が本体にカチンと格納されます。本体の見た目だけでなく、プラスチックの質感やノックボタンの心地良さにも、懐かしさを感じるアイテム。インクカラー:ブラック。ペン先:1.0mm。プラスチック部の素材:ABS。接合部の素材:ニッケル仕上げの銅。クリップ・チップ部の素材:スチール。生産国:ハンガリー。The Wind(ポスタリア)は、2008年よりICOブランド商品の輸入を開始、ICO 70 Retro Penについては、日本での独占販売権を取得しています。

用途ICOのレトロペンは、シンプルながらも長年愛される理由があるペンです。気取らずに使えるおしゃれな文具として、普段使いにもプレゼントにもピッタリです。全長(mm)130質量(g)9.8直径(mm)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935089ICO9010011003GNグリーン
750
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
14935071ICO9010011003BKブラック
750
749
824(税込)
9日以内出荷
14935080ICO9010011003BLブルー
750
749
824(税込)
9日以内出荷
14935098ICO9010011003REレッド
750
749
824(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする