曜日別特売

ビデオテップ 蛍光ペン スリム ビビットカラー(4色セット)

ビデオテップ 蛍光ペン スリム ビビットカラー(4色セット) - ICOビデオテップ 蛍光ペン スリム ビビットカラー(4色セット) - ICOビデオテップ 蛍光ペン スリム ビビットカラー(4色セット) - ICO

ハンガリーの文房具メーカーICO(イコ)の水性インク「蛍光ラインマーカー【4色セット】」です。ライン幅1-3mmと細めなので、小さいテキストを強調表示するのに最適。「チゼル」タイプのペン先。エコな30%再生プラスチックを使用。キャップ式。安全面を考慮してベンチレーションキャップを採用しています。ハンガリー製のレトロかわいいデザインのICO筆記具は人気急上昇中です。パッケージもかわいいのでプレゼントにも最適です。ライン幅:1-3mm。インク:水性。素材:30%再生プラスチック。ボール径:0.8mm。セット内容【4品入り】グリーン・ピンク・オレンジ・イエロー各1本。

用途学習や仕事の効率アップなど、ハンガリーの魅力を感じるおしゃれなアイテムとして、さまざまなシーンで活用できます。ヨーロッパの蛍光ペンらしく、発色が濃くて鮮明。全長(mm)140ボール径(Φmm)0.8直径(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935116ICO9580120004
550
549
604(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする