曜日別特売

消音機能付きデジタルタイマー

消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売消音機能付きデジタルタイマー - 保土ヶ谷電子販売

目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。
大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。
背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。

材質ABS・ガラスホワイト質量(g)約80電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5表示デジタル機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938467HT-027WH
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする