保土ヶ谷電子販売
デジタル温度湿度計
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。
熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
表示
デジタル
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938747
HO-005
約148
単4乾電池×2(電池別売)
150×89×50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
14938756
HO-006
約173
単4乾電池×3(電池別売)
102×154×25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください