保土ヶ谷電子販売
デジタル温度湿度計
熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約106
電源
単4乾電池×2(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×86×21
表示
デジタル
機能
温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938729
HO-003
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください