保土ヶ谷電子販売
デジタル温度湿度計
シンプルなデザインで見やすく日常生活に便利な時刻やカレンダーも同時確認できます。
お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約91
電源
単4乾電池×1(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×95×25
表示
デジタル
機能
温湿度計・正時報時機能(ON/OFF)・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高/最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約16ヶ月、マンガン電池使用時約10ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938720
HO-001
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください