曜日別特売

温度湿度表示付き電波時計

温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の電波目覚まし時計です。
夜でも時刻を確認できるバックライト付き。

材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約152電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×115×56表示デジタル機能電波時計・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・表示切替電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938361HT-018RC
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする