曜日別特売

コンパクト型デジタル時計

コンパクト型デジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売コンパクト型デジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売コンパクト型デジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売コンパクト型デジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売コンパクト型デジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売

携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。
とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。

材質プラスチック・ガラスブラック質量(g)約70電源CR2025×1(モニター電池付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78表示デジタル機能電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付電池寿命約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938476HT-006
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする