曜日別特売

目覚まし時計

目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売

心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。

電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)材質ABS・ASタイプ連続秒針内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
機能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938555HT-A035W-WH単3乾電池×2(電池別売)集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト115×130×60約200ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
14938571HT-A043W-BK単3乾電池×1(電池別売)連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト87×83×47約91ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
14938580HT-A044W-WH単3乾電池×1(電池別売)集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト87×83×47約92ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする