自動点灯機能付き目覚まし時計

自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き目覚まし時計 - 保土ヶ谷電子販売

周りが暗くなると、光センサーの機能によって自動で文字盤がほんのり明るくなります。
真っ暗なお部屋でも灯りをつける事なく時間の確認ができます。※光センサー機能はOFFにもできます。
より明る<見たい時は、本体上部のボタンで通常ライトが点灯し、しっかり明るくなります。

材質ABS(ケース)・PSホワイト質量(g)約181タイプ連続秒針電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×65機能光センサー付(ON/OFF)・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト (ホワイト)電池寿命アルカリ電池使用時約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938659HT-A031W-WH
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする