曜日別特売

ツインベルアラームクロック

ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売

クリアな爽快感! 大音量ベルでスッキリとした朝が待っています。ベル音の独特の鋭く音量が大きいため、体内時計をリセットしてすっきりと目覚める効果があります。そのため、電子音では起きられない方にベル音の目覚まし時計がおすすめです。
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。

材質メタル(ケース)・ガラスシルバー質量(g)約348タイプ連続秒針電源単2乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×124×65機能集光文字盤・連続秒針・ベル音アラーム・スヌーズ・ライト電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938711HT-A037W-SV
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする