温度湿度表示付き電波時計

温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売

本体サイズは小型でコンパクトなのに、大きな時刻表示とクリアな液晶画面で視認性の高いデジタルクロックです。
標準電波を受信し誤差を自動修正する電波時計です。
カレンダー・温度・湿度も同時表示。

材質ABS(ケース)・ガラスシルバー質量(g)約101電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×84×36表示デジタル機能電波時計・温湿度表示(温度範囲:-9.9℃--+59.9℃、湿度範囲:20-95%RH)・カレンダー・アラーム (電子音)・スヌーズ (5分間)・12/24時間制・バックライト電池寿命アルカリ電池使用時約2年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938336HT-028RC
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする