自動点灯機能付き電波時計

自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売

大きい時刻表示が見やすい時刻合わせ不要の電波目覚まし時計。
液晶表示画面には時刻、カレンダー、温度計、湿度計が表示されていて、お部屋の環境を確認することができます。
操作もしやすい、前面ボタンも特徴です。
暗くなるとセンサーが感知して自動点灯する目覚まし時計です。
夜中に目が覚めてしまっても部屋を明るくしたり、スマートフォンを出さなくても時間が確認できます。

材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約233電源単3乾電池×3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×180×51表示デジタル機能電波・光センサー(ON/OFF)・温湿度計・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・時間と温湿度切替表示電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 電池寿命はライトの使用時間によって異なります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938406HT-021RC
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする