保土ヶ谷電子販売
温度湿度表示付き電波時計
時刻修正不要の、電波受信機能付きのデジタルクロックです。
温・湿度計付きなので、お部屋の環境管理にもお使いいただけます。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約175
電源
単4乾電池×3(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×118×58
表示
デジタル
機能
電波時計・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・ライト
電池寿命
アルカリ電池使用時約18ヶ月、マンガン電池使用時約12ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938519
HT-009RC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください