ツインベルアラームクロック

ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売ツインベルアラームクロック - 保土ヶ谷電子販売

クリアな爽快感! 大音量ベルでスッキリとした朝が待ってます。ベル音の独特の鋭く音量が大きいため、体内時計をリセットしてすっきりと目覚める効果があります。そのため、電子音では起きられない方にベル音の目覚まし時計がおすすめです。
バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。

電源単3乾電池×1(電池別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)機能ベル音アラーム・ステップ秒針・ライト材質メタル(ケース)・ガラスタイプステップ秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×88×50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938677HT-A038S-SV120×88×50約172シルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
14938686HT-A038S-WH120×88×50約170ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする