温度湿度表示付きデジタル時計

温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付きデジタル時計 - 保土ヶ谷電子販売

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の目覚まし時計です。
夜でも時刻を確認できる青色バックライト付き。
時刻表示が大きて見やすく、使いやすいモデルです。

材質プラスチック・ガラス質量(g)約130(電池を含まず)電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×110×55表示デジタル機能・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938501HT-017BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
14938510HT-017WHホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする