保土ヶ谷電子販売
アラーム切替機能付き目覚まし時計
ツインベルアラームを採用した大音量目覚まし時計です。
秒針は連続秒針を採用しています。
電子音とベル音の切り替え式アラームになります。
材質
ABS(ケース)・AS
色
ブラック
質量(g)
約264
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×126×79
機能
電子音とベル音の切り替え式アラーム・集光文字盤・止めてもまたなるスヌーズ機能・ライト・音の静かな連続秒針
電池寿命
アルカリ電池使用時約2年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938650
HT-A030W-BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください