保土ヶ谷電子販売
温度湿度表示付き電波時計
日めくりカレンダークロック。
家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。
時刻修正不要の電波受信機能付き。
材質
ABS・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約220
電源
単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
173×122×27
表示
デジタル
機能
電波・カレンダー・六曜表示・表示切替 (時間表示と日付表示)・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・掛置兼用
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938415
HT-040RC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください