保土ヶ谷電子販売
大型デジタル電波時計
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。
置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質
ABS・ガラス
色
ブラック
質量(g)
約890
電源
単3乾電池x3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
229×375×31
表示
デジタル
機能
電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938011
HWC-017RC
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください