マンスリーカレンダー表示付き電波時計

マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売マンスリーカレンダー表示付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売

落ち着いた印象の掛置き兼用の電波時計。見やすさにこだわった大型液晶や、人気の温度・湿度表示など機能充実の電波クロックに、マンスリーカレンダー機能がつきました。
六曜表示もついた便利なカレンダークロックです。
ご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただけます。

材質ABS・アクリルホワイト質量(g)約314電源単4乾電池×3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×141×22.5表示デジタル機能マンスリーカレンダー・電波・六曜表示 (2000年~2030年)・明るさ調節(強→中→弱)・電子音アラーム・スヌーズ機能・バックアップ機能(外部電源障害保護機能)・置掛兼用・ACアダプター付電池寿命約8ヶ月(バックアップ用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938458HT-047RC
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする