保土ヶ谷電子販売
インテリア置掛兼用時計
秒針はコチコチ音が気になりづらい、連続秒針です。
スタンド取り外しタイプで背面にフックがついており、置き掛け対応してます。
材質
プラスチック・ガラス
質量(g)
約237
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×150×62(スタンド付時)
機能
連続秒針・置き掛兼用
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938221
HIC-005W-BU
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
14938230
HIC-005W-N
ナチュラル
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください