曜日別特売

温度湿度表示付き電波掛時計

温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売

常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。
質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。

材質プラスチック・ガラスナチュラル質量(g)約812タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×2(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)電池寿命アルカリ電池使用時 時計用:約1年、温湿度計用:約3年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937959HWC-023RC
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする