保土ヶ谷電子販売
木枠掛時計
天然の松の木を使用したシンプルでスタンダードな電波掛時計です。
幅広いインテリアにもマッチする万能デザインでどこに掛けても様になります。
材質
松・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約840
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×3(電池別売)
機能
天然木(松)・電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
326×50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937950
HWC-013RC
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください