自動点灯機能付き電波掛時計

自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売

カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。
午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。
上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。

材質ABS・ガラスブラウン質量(g)約1040タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池x6(電池別売)機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時~午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937995HWC-016W-BR
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする