曜日別特売

インテリア電波掛時計

インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア電波掛時計 - 保土ヶ谷電子販売
(1件のレビュー)

常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。
質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。

タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)電池寿命アルカリ電池使用時約1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
機能
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938187HIC-011RC-GNプラスチック・ガラスグリーン約553電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)322×52
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
14938205HIC-009RC-BRMDF・ガラスブラウン約598電波時計(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)307×50
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14938187
2026-01-23
用途: 居間の時計
自動車・二輪車・自転車関連業

電池がなくなるまで何もしなくても正確な時間を刻み続けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする