保土ヶ谷電子販売
インテリア掛時計
木目調の文字盤デザインがおしゃれな壁掛け時計です。
秒針は、コチコチと音がならない静かな連続秒針です。
ウッド調のプリントとポップなカラーが、お部屋のアクセントになります。
材質
MDF・ガラス
色
ナチュラル
質量(g)
約577
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
307×50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938257
HIC-010W-N
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください