インテリア掛時計

インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計 - 保土ヶ谷電子販売

心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。
連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。

材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
機能
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938239HIC-006W-BRブラウン約345連続秒針254×43
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
14938248HIC-006W-Nナチュラル約345連続秒針254×43
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
14938266HIC-012W-BUブルー約582連続秒針・立体文字盤305×45
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
14938275HIC-012W-Nナチュラル約579連続秒針・立体文字盤305×45
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする