保土ヶ谷電子販売
温度湿度日付表示付き電波掛時計
見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。
夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。
材質
プラスチック・ガラス
質量(g)
約974
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×2(モニター電池付き)
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
310×52
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937986
HWC-001RCSV
シルバー
電波時計・カレンダー・温湿度計・夜間秒針停止(PM10:00~AM6:00)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
14937977
HWC-001
ブラウン
電波時計・カレンダー・温湿度計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください