保土ヶ谷電子販売
インテリア掛時計
あたたかみある木目調の掛時計です。
秒針はコチコチ音が気になりづらい連続秒針です。
壁に掛けるだけでインテリア空間をぐっとお洒落にしてくれます。
材質
MDF・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約948
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能
非電波時計
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約6ヶ月
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
300×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938309
HIC-002
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください