保土ヶ谷電子販売
プラ風防電波掛時計
透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。
材質
プラスチック
色
シャンパンゴールド
質量(g)
約517
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)・電波ON/OFF機能
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
300×45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937925
HWC-014WRC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください