保土ヶ谷電子販売
インテリア木枠掛時計
優しい風合いのぬくもりを感じられる掛け時計です。
秒針はコチコチ音が気になりづらい連続秒針です。
材質
曲木・ガラス
色
ナチュラル
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能
非電波時計
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約6ヶ月
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14938318
HIC-003
約586
280×50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
14938327
HIC-004
約497
256×46
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください