保土ヶ谷電子販売
電波掛時計
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインがお家にもオフィスにもマッチします。
夜間秒針停止機能付き(PM10:00~AM6:00)で就寝時は秒針の音が気になりません。
材質
プラスチック・ガラス
質量(g)
約792
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能
電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
330×48
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14937880
HWC-007RC
シルバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
14937889
HWC-007RCBR
ブラウン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください